Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterdruckschläuche ohne Textilgepflechteinlage, Typ C 5,0 x 2,5 mm - 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-5897-350-10
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     5897-350-10
EAN/GTIN:
     4034138923029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
589735010 benzinschlauch kraftstoff...
UNTERDRUCK SCHLAUCH NBR 5 0 X 2 10M...
Schlauchseele: NBR-Mischung Farbe / Markierung: schwarz / Material, Abmessung Temperaturbeständigkeit: Dauertemperatur bis 50 °C Spitzentemperatur kurzfristig bis 90 °C Kälteverhalten: bis -30 °C Betriebsdruck: drucklos ausreichende Beständigkeit gegenüber Kraftstoff und Öl Außen-Ø: 10 mm Verbindungs- und Vakuumschlauch, Unterdruckschlauch zu Steuerzwecken in Kraftfahrzeugen; der Schlauch sollte ausschließlich für Kleinmotoren mit offener Bauweise (Schlauch gut sichtbar, drucklos) eingesetzt werden.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.