Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnieten Alu 4,0 x 18,8 mit Flachrundkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-5937-040-188
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     5937-040-188
EAN/GTIN:
     4034138890932
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
DIN 7337
DIN 7337 Niethülse: Aluminium Legierung Nietdorn: Stahl verzinkt Dieser Blindniet ist für weiches Material geeignet. Während des Nietvorganges wird die Niethülse in drei Teilen gespreizt, wobei das Material nicht beschädigt wird. Es ist für die sehr leichte Verbindung geeignet. Anwendungsbereich: weiches oder brüchiges Material, Holz, Isolationsstoffe, Kunststoff und Gipsplatten.
Weitere Informationen:
VPE:
1
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, blindniet din 7337, 5937040188, BLINDNIETE ALU FLARU 4 0 X 18 8MM 5937040188 Blindnieten Alu x 8 Flachrundkopf Blindniete 8mm Aluminium Body Karosseriearbeiten Karosseriereparatur Karosseriebearbeitung Karosserieschutz Karosserieinstandsetzung Karosserie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.