Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager C86JD
>
Din & Normteile
>
Din & Normteile RECA NORM GmbH
>
Niete
>
Blindniete
>
Blindniete mit Flachrundkopf
>
Artikel
Blindnieten Alu 4,8 x 20,5 mm mit Flachrundkopf
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C86JD-5937-048-205
Hersteller:
Normfest
Herst.-Nr.:
5937-048-205
EAN/GTIN:
4034138622397
Suchbegriffe:
5937048205
BLINDNIETE ALU FLARU 4 8 X 20 5 593...
hervorragend zur Befestigung verschiedener Stoßstangeninnenteile geeignet geeignet für weiches Material Spreizform Dieser Blindniet ist für weiches Material so wie Holz, Isolationsstoffe, Kunststoffe, Gipsplatten geeignet. Während des Nietvorganges wird die Niethülse in drei Teilen gespreizt und lässt sich dadurch sehr leicht ziehen. Das Material wird dabei nicht beschädigt. Sie wird häufig bei der Montage der verschiedenen Stossstangeninnenteile eingesetzt und zeichnet sich durch die Bildung einer großen Anpressfläche nach dem Vernieten aus. Somit ist sie für das Vernieten von Kunststoffteilen hervorragend geeignet.
Weitere Informationen:
VPE:
1
... >
Niete
>
Blindniete
>
Blindniete mit Flachrundkopf
... >
Lager C86JD
>
Karosseriereparatur
>
Blindnieten
... >
Din & Normteile
>
Din & Normteile
>
Blindnieten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen