Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Sechskantschraube
>
DIN 933
>
Artikel
Geomet® Sechskantschrauben DIN 933 10.9 M12 x 80
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C86JD-6031-12-80
Hersteller:
Normfest
Herst.-Nr.:
6031-12-80
EAN/GTIN:
4034138910821
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
extreme Witterungsbeständigkeit gute Temperaturbeständigkeit langanhaltende Korrosionsbeständigkeit, auch bei Mehrfachverwendung der Schrauben Die Besonderheit der Schrauben ist die Oberflächenbeschichtung Geomet®. Diese Beschichtung ist ganz besonders witterungs- und temperaturbeständig und liefert eine langlebige und zuverlässige Korrosionsbeständigkeit, vor allem bei Mehrfachverwendung der Schrauben. Diese sonderbeschichteten Schrauben finden Ihre Anwendung nicht nur im PKW Bereich, z.B. bei VW / Audi und BMW, sondern auch im Bereich der Nutzfahrzeuge sowie der Deutschen Bahn, bevorzugt bei Rahmen und Chassis-Verschraubungen.
... >
Din & Normteile RECA NORM GmbH
>
Schrauben
>
Geomet®Schrauben
... >
Din & Normteile
>
Schrauben
>
Geomet®Schrauben
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantschraube DIN 933
,
Sechskantschraube DIN EN ISO 4017
,
Sechskantschraube ISO 4017
,
m12x80 din 933
,
din 933
,
schraube m12 din 933
,
60311280
,
GEOMET SECHSKANT DIN 933 M12x80 10 9 60311280 Geomet® Sechskantschrauben M12 x 80 60 311 280 Geomet®Schrauben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen