Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschutzband Flexi-Tape, 50mm x 4,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-7695-50-45
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     7695-50-45
EAN/GTIN:
     4034138897320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Duschschutz Verband
Schutzüberzug für Verbände
Wasserschutz für Verbände
Klebebinde
Maße: Länge 4,50 m, Breite 50 mm selbsthaftende Schutzbandage ideal für Hand- und Fingerverletzungen wasser- und werkstoffbeständig dehn- und reißbar Elastische, selbsthaftende Schutzbandage, speziell entwickelt zur Verwendung an Fingern und Fingerkuppen. Verhindert das Eindringen von Wasser und Schmutz und besitzt eine überdurchschnittliche Scheuerbeständigkeit. Die Bandage abreißen und mit leichtem Zug um die zu schützende Stelle wickeln. Verletzt? 1. Hilfe mit Flexi Tape! Hilft schnell und unkomplizert! Das Flexi Tape ist ein sehr elastisches Pflaster, welches mit relativ wenig Material die Wunde schützt. Durch die hohe Flexibiltät des Bandes wird der Finger in seiner Bewegungsfreiheit nicht eingeschränkt. Trotz Handverletzung kann in den meisten Fällen mit größt möglichem Schutz weitergearbeitet werden. Flexi Tape - immer griffbereit Das Flexi Tape ist auf einer Rolle verpackt, so dass der Verband, je nach Bedarf, ganz einfach auf die richtige Länge gekappt werden. Da das Band reißbar ist, fällt die lästige Suche nach einer Schere weg. Der Verband kann ganz einfach per Hand abgerissen und die Wunde schnell verbinden werden. Das Flexi Tape ist in einer praktischen Dose verpackt. Das sichert eine hygienische und beinahe sterile Lagerung des Produktes sowie eine lange Haltbarkeit. Die Dose kann später auch zur Aufbewahrung von z.B. Schrauben weitergenutzt werden. Wir empfehlen jedem Mechaniker eine Dose Flexi Schutzverband in seinem Werkstattwagen zu lagern. Im Falle einer Schnittverletzung ist so das Verbandsmaterial immer direkt greifbar. Das Flexi Tape ist selbsthaftend und haftet nur auf sich selber. Dies hat den Vorteil das der Verband schmerzfrei und vor allem rückstandsfrei entfernt werden kann. Der Verband haftet so nicht an Haaren oder der Wunde selbst. Das Flexi Tape ist durch seine Latex Gewebestruktur undurchlässig für Flüssigkeiten wie z.B. Wasser. Durch eine mehrfache Umwicklung erreicht man auch eine Undurchlässigkeit gegenüber Flüssigkeiten wie Öl. Das Flexi Tape ermöglicht so ein direktes Weiterarbeiten. Sollte trotz sorgsamen anbringen des Verbandes eine Stelle undicht sein, kann ganz einfach ein weiteres Verbandsstück auf die Stelle aufgeklebt werden. Flexi Tape schützt nicht nur Wunden Tests beweisen das das Flexi Tape auch auf anderen Verbände aufgetragen werden kann um diese als Schutzüberzug vor Feuchtigkeit, beispielsweise beim Duschen zu schützen. Dadurch das das Flexi Tape lediglich auf sich selbst haftet, lässt sich der Schutzverband auch für andere Anwendungsbereiche nutzen. So kann es Beispielsweise auch auf anderen Untergründen wie Metall, Aluminium als Kantenschutz genutzt werden.
Weitere Informationen:
VPE:
1
Hersteller:
Normfest
Weitere Suchbegriffe: Pflasterbinde, Tape-Verband, Tapeverband, Sofortpflaster, elastische klebebinde, klebebinde, 76955045, FLEXI SCHUTZVERBAND BLAU 50MM x 4 5M 76955045 Handschutzband Flexi Tape 50mm 5m Werkstattausrüstung Arbeitsschutz Schutzverband Schutzbandage Handschutz HANDSCHUTZBAND Schutzausrüstung Einmalschutz Handschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.