Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel mit 40m schwerer Gummischlauchleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-7771-100
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     7771-100
EAN/GTIN:
     4034138898006
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
zur Verwendung im Freien (H07RN-F 3G1,5) Trommelkörper aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell ergonomisch geformter Haltegriff Thermoschutzschalter mit Funktionsautomatik 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen für den Baustellen Einsatz geeignet geprüft nach EN 61242 Conform mit BGI 608 IP 44 230 V / 16 A Aufgerollt: 1000 W Abgerollt: 3500 W Thermoschutz: 1polig +/-56°C Temperaturbereich: -15 bis +50°C L / B / H: 280/190/380 Gewicht: ca. 7,25 Kg Körper ca. Ø260 mm Profi-Sicherheits-Kabeltrommel mit Bügelgestell und Personenschutz-Stecker. Der Personenschutz-Stecker schützt vor gefährlichen Stromschlägen, da er in Bruchteilen von Sekunden mögliche auftretende Fehlerströme erkennt und sofort den Stromfluss unterbricht.
Weitere Informationen:
VPE:
1
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommel 40 m außenbereich, gartenkabeltrommel 40m, gartenkabeltrommel, 7771100 Kabeltrommel Werkstattausrüstung Zubehör, KABELTROMMEL 40M 7771100 Kabeltrommel Werkstattausrüstung Zubehör 40m schwerer Gummischlauchleitung IP 44
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,46*
€ 170,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,97*
€ 168,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,37*
€ 159,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,97*
€ 154,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,81*
€ 135,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.