Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starthilfekabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-7771-50
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     7771-50
EAN/GTIN:
     4034138891991
Suchbegriffe:
Starterkabel
Starthilfekabel
starthilfekabel 50 mm² 5 m
starterkabel
Querschnitt: 50 mm² Länge: 5,0 m Gewicht: 7,1 kg Handliche Batteriezangen für die beengten Platzverhältnisse am Batteriepol in modernen Fahrzeugen Vollisolierte Stahlblechzangen SZ60/SZ61 mit zwei verbundenen Messing-Gusspoleinlagen hochflexible PVC-Kupferleitungen für Dieselmotoren bis maximal 16000 cm³ kurzzeitige Belastbarkeit (30 Sek.): 600 A VOLVOTRUCK OEM Qualität Kabel werden in einer Aufbewahrungstasche geliefert
Weitere Informationen:
VPE:
1
Weitere Suchbegriffe: 777150 Überbrückungskabel Überbrückung Kabel, STARTHILFEKABEL 50QMM 5M 777150 Überbrückungskabel Überbrückung Kabel Starthilfekabel 50 Starterkabel Starthilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,57*
€ 220,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,28*
€ 219,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,34*
€ 208,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,74*
€ 201,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,49*
€ 175,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.