| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C86JD-7797-020-10 Herst.-Nr.: 7797-020-10 EAN/GTIN: 4034138901720 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | isolierender Handschuh aus rotem Naturlatex Schutz gegen Spannung von bis zu 1000 Volt CE-KATEGORIE: III Irreversible Schäden entspricht den Normen: EN 60903-2003, CEI 903-2002 Kategorie AZCv Länge: 41cm Dicke: 1mm Unbedenklichkeit: Entspricht den europäischen Normen Tastgefühl: Klasse 0 Dieser Handschuh bietet Sicherheit bei elektronischen Arbeiten am Fahrzeug und schützt den Träger vor Spannungen bis 1.000 Volt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 10 | Größe:: | 10 | Hersteller: | Normfest |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Elektroschutzhandschuh, Isolierende Handschuhe, Spannungsschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh gr. 10, gummi handschuh, latex montagehandschuh, 779702010 Schutzhandschuhe schutzhandschuh Elektro-Schutzhandschuh Elektroschutzhandschuh Werkstattausrüstung für Hybridfahrzeuge, ELEKTRIKER HANDSCHUH GR 10 779702010 Schutzhandschuhe schutzhandschuh Elektro-Schutzhandschuh Elektroschutzhandschuh Werkstattausrüstung Hybridfahrzeuge Elektriker Handschuhe ELEKTRO Größe Elektro Schutzhandschuh Handschutz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |