Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachfüllpack für Erste-Hilfe Verbandskoffer mittel und klein Söhngen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-7799-002-104
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     7799-002-104
EAN/GTIN:
     4034138915024
Suchbegriffe:
7799002104
NACHFÜLLSET ERSTE HILFE KLEIN MITTE...
nach DIN 13157 für Anzahl der Beschäftigten: 1 - 50 Nachfüll-Set für Verbandskoffer mittel und klein Inhalt: 1x aluderm® Verbandtuch 60 x 80 cm DIN 13152-A 1x aluderm® Verbandpäckchen klein DIN 13151-K 3x aluderm® Verbandpäckchen mittel DIN 13151-M 1x aluderm® Verbandpäckchen groß DIN 13151-G 1x WS-elast. Binde 4 m x 6 cm DIN 61634-FB 6 1x WS-elast. Binde 4 m x 8 cm DIN 61634-FB 8 1x WS-Fixierbinde 4 m x 6 cm DIN 61634-FB 6 1x WS-Fixierbinde 4 m x 8 cm DIN 61634-FB 8 2x aluderm® Augenkompresse DuOcul 6x aluderm® Kompresse, einzeln, 10 x 10 cm 1x Söhngen® Plast 5 m x 2,5 cm DIN 13019 8x aluderm®-aluplast elastisch 10 x 6 cm DIN 13019 4x aluderm®-aluplast Fingenverband 12 x 2 cm 4x aluderm®-aluplast Fingerkuppenverband 4x aluderm®-aluplast Strips 1,9 x 7,2 cm 8x aluderm®-aluplast Strips 2,5 x 7,20 cm 2x Dreiecktuch V DIN 13168-D 1x Sirius® Rettungsdecke 160 x 210 cm 1x Kälte-Sofortkompresse 5x Vliestücher 20 x 30 cm 2x PE-Druckschlüsselbeutel 30 x 40 cm 1x Erste-Hilfe-Schere 19 cm DIN 58279-B190 4x Vinylhandschuhe DIN EN 455 1x Anleitung zur Ersten Hilfe 1x Air-Vita® Bi-Protect Beatmungsgerät Bei steriler Verpackung bis zu 20 Jahre haltbar!
Weitere Informationen:
Hersteller:
Normfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.