Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öl-Bindemittel Oil-Catcher Premium Protect 50 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-7874-150
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     7874-150
EAN/GTIN:
     4034138907739
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
7874150
OIL CATCHER PREMIUM PROTECT 50 LITE...
schnelle Aufnahme von Ölen, Chemikalien, Kraftstoffen, Lacken uvm. für die Außen- und Innenanwendung organisches Bindemittel universell einsetzbar Basis: Naturfaser pH Wert: 3,8 unter allen Bedingungen anwendbar wiederverwendbar bis zur endgültigen Sättigung ungiftig für Mensch, Tier und Umwelt auf jeder Oberfläche einsetzbar ergiebig und einfach in der Handhabung einfach zu entsorgen keine nachhaltige Verunreinigung von Boden, Gewässern oder Grundwasser kein langfristiger physischer oder visueller Effekt für die Umgebung Oil-Catcher Premium ist ein organisches Bindemittel, das Öle, Kraftstoffe, Chemikalien, Schmierstoffe, Emulsionen, Lacke, Lösungsmittel, Kühlmittel, sowie weitere synthetische und mineralölhaltige Flüssigkeiten schnell und effektiv absorbiert. Das Produkt kann universell auf Wasser, Asphalt und Boden eingesetzt werden, um Verunreinigungen zu bekämpfen. Die organische Faser ist ungiftig, hat keinen negativen Einfluss auf die Umwelt und lässt sich nach der Anwendung problemlos entsorgen. Oil-Catcher Premium ist bereits nach 1 bis 2 Sekunden wirksam und bindet die bis zu 8-fache Menge des Eigengewichtes! Mit nur 120g/Liter Volumen ist Oil-Catcher Premium extrem leicht, ergiebig und einfach zu handhaben. Oil-Catcher Premium entspricht den Anforderungen an Ölbinder des Bundesministeriums für Umwelt und Naturschutz Deutschland für TYP I Gewässer, TYP II Boden, TYP III Gewerbe und Industrie, TYP R Straßen und Verkehrsflächen. Wir haben den Respekt verloren Öl ist der Antrieb der Wirtschaft, und die Chemie das Fundament der Industrienationen. Aber gleichzeitig verantwortlich für viele Katastrophen infernalischen Ausmaßes. Als selbstverständlicher Teil unserer Wertschöpfung haben wir im alltäglichen Umgang damit den Respekt verloren und geben uns mit mittelmäßigen Lösungen zufrieden. Eine teure Sauerei Ölgeruch stellt selbst die menschliche Nase noch nach einer Verdünnung von 1:100.000.000 fest. Es macht Trinkwasser schon in geringsten Spuren unbrauchbar. Öl und Chemie ist überall - wo immer eine Maschine oder ein Motor läuft: Industrie, produzierendes Gewerbe, Logistik, Verkehr, Haushalt etc. Der volkswirtschaftliche Schaden durch Verseuchung ist kumuliert kaum abschätzbar und entsteht der Gemeinschaft durch Kosten für Entsorgung und Reinigung, in den Kläranlagen, verursachte Staus etc. und jedem Einzelnen durch Folgen für die Gesundheit und Umwelt. Zudem drohen jedem Verursacher empfindliche Strafen. Oil-Catcher Premium ist ein organisches Bindemittel, das Öle wie Heiz-, Hydraulik und Motorenöl, alle ölähnlichen Substanzen, synthetische Schmierstoffe, Kraftstoffe, wie Benzin, Diesel und Kerosin, Chemikalien, Herbizide und Pestizide, Emulsionen, Lacke, Lösungsmittel, Kühlmittel, Blut etc. schnell und effektiv absorbiert. Oil-Catcher Premium kann universell auf Wasser, Asphalt und Boden eingesetzt werden, um Verunreinigungen und Umweltkatastrophen zu bekämpfen. Die organische Faser ist nicht toxisch, hat keinen negativen Einfluss auf die Umwelt und lässt sich nach Anwendung problemlos entsorgen. Die Liste aller getesteten Chemikalien können Sie bei den Dokumenten einsehen oder herunter laden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 Liter
VPE:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,01*
€ 114,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.