Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckpapier vollgeleimt, Breite 60 cm, Länge 300 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-7875-800-060
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     7875-800-060
EAN/GTIN:
     4034138640209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckpapier
abdeckpapier
Natronmischpapier 50 gr/m² Luftdurchlässigkeit 130ml/Min. Qualität nach DIN geprüft gleichmäßige und besonders dichte Qualität hohe Lackdichte einseitig glatt vollgeleimt garantierte Lauflänge Rollendurchmesser: ca. 20 cm Hülse: 50 mm Länge: 300 m Breite: 60 cm Gewicht: 9,3 kg Der Klassiker unter den Abdeckpapieren für die Fahrzeuglackierung.
Weitere Informationen:
VPE:
1
Weitere Suchbegriffe: 7875800060, ABDECKPAPIER VOLLGELEIMT 60CM 300M 7875800060 Abdeckpapier vollgeleimt Breite 60 cm Länge 300 m abkleben Lackierung Lack Lackpapier Lackschutz Lackschutzpapier Schutzpapier Abdeckmaterialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Normfest
7875-917-1
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.