Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
mobile Leuchten
>
Handleuchte
>
Stableuchte
>
Artikel
LED Werkstattleuchte UL 200 inkl. USB-Ladekabel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C86JD-7982-70-40
Hersteller:
Normfest
Herst.-Nr.:
7982-70-40
EAN/GTIN:
4034138910340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stablampe
Stableuchte
akku led stablampe ip 54
stablampe led
Haupt-LED 600 Lumen, 400 Lumen bei 40% Zusatzleuchte 100 Lumen robustes und spritzwassergeschütztes Kunststoffgehäuse um 180° drehbares Gelenk mit Magnet Magnet auf der Rückseite ausklappbarer Haken, um 360° drehbar Leuchtdauer: 100% - 1,5 Std. / 40% - 4,5 Std. / nur ZusatzLED - 10 Std. Leuchtweite: 100% - 30m / 40% - 19m / nur ZusatzLED - 39m max. Beleuchtungsstärke: 100% - 907 Lux / 40% - 372 Lux / nur ZusatzLED - 1557 Lux fest verbauter Li-Ion-Akkupack (3.7V |2600mA) mit Sicherheitselektronik Eingangsbuchse: Micro USB mit Gummiabdeckung Eingangsstrom: 1000mA (max. 2000mA) Ladeverfahren: CCCV Ladezeit: ca. 4 Std. Ladezustandsanzeige: Vollgeladen: grün - Laden: rot Schutzart: IP54 Stoßfestigkeit-Grad: IK07 Gehäusematerial: ABS / Nylon / PC Gewicht: 210g nur die Lampe / 46.5g Akkupack Lieferumfang: Micro USB Kabel Bedienungsanleitung
... >
Lager C86JD
>
Autoelektrik
>
Taschenlampen
... >
Werkstattbedarf Teil 1
>
Lampen
>
Taschenlampen
Weitere Suchbegriffe:
stablampe led akku
,
79827040 Taschenlampe Werkstattleuchte
,
NORMFEST UL 200 79827040 Taschenlampe Werkstattleuchte LED inkl USB Ladekabel Handlampe LEDLampe Handleuchte Taschenleuchte Werkstattlicht inspektionslampe inspektionslicht handlicht Taschenlampen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,34*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AC-Netzteil USB für Werkstattlampen (Art.-Nr. 7982-70-..)
Normfest
7982-70-001
ab € 9,77*
Zubehör
Auto Ladestecker USB für Zigarettenanzünder für Werkstattlampen (Art.-Nr. 7982-70-..)
Normfest
7982-70-002
ab € 8,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen