Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schläuche ohne Anschlüsse 13 mm, 50m auf der Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-8699-613-50
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     8699-613-50
EAN/GTIN:
     4034138644146
Suchbegriffe:
869961350
DRUCKLUFTSCHLAUCH 13MM ROLLE A 50M ...
Schlauch mit 3 Thermoplastschichten lange Lebensdauer verschluss-, stoß- und quetschsicher leicht und flexibel Innen-Ø: 12,7 mm Aussen-Ø: 19,0 mm Länge: 50 m max. Betriebsdruck bei 20°C = 20 bar temperaturbeständig max. +60°C max. Druck bei 20°C = 60 bar 3-schichtiger PVC-Schlauch mit Thermoplastschichten Zoll-Gewinde Tabelle: 10 = 1/8" 13 = 1/4" 17 = 3/8" 21 = 1/2" 26 = 3/4" 33 = 1" 38 = 1 1/8" 42 = 1 1/4" 48 = 1 1/2" 54 = 1 3/4" 60 = 2"
Weitere Informationen:
VPE:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,26*
€ 212,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,87*
€ 210,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,05*
€ 202,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,30*
€ 194,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,24*
€ 171,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.