| |
|
| Artikel-Nr.: C86JD-8714-02-11 Herst.-Nr.: 8714-02-11 EAN/GTIN: 4034138913785 |
| |
|
| | |
| drehbare, universelle Greifeinsätze für den sicheren Griff der Schellen in jeder Position Greifeinsätze auch unter Last drehbar extrem gute Hebelübersetzung mit der Schellen einfach, mit niedrigem Kraftaufwand leicht und sicher geöffnet werden schlanker Kopf; geringe Kopfbreite, drehbare Greifeinsätze: ein ideales Werkzeug gerade unter beengten Verhältnissen Zusatzfunktion: Schläuche schonend lösen durch gezahntes Greifmaul Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet Quick-Set-Verstellung: Einstellung durch Anschieben direkt ans Werkstück einsetzbar für Standard-, Raumspar- und Drahtschellen sowie Federbandringe bis zu 70 mm Nenngröße mehr als 40 mm Spannweg Zange: grau atramentiert Griffe: mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen Kapazität: max. 70 mm Einstellpositionen: 25 Länge: 250 mm Gewicht netto: 340 g Einsatzgebiete: Luftansaugung, Kühlung, Ladeluft, Wasserrücklauf, Thermostat, Kraftstoff, Heizung Eine einzige Zange für Schellen und Federbandringe unterschiedlicher Größe. Passt sich jeder Lage durch drehbare Greifeinsätze an. Trotzdem ist ein fester Sitz der Schellen in der Zange gewährleistet Die Zange arbeitet kraftsparend durch ein extrem gutes Übersetzungsverhältnis. |
| | |
| | | |
| | | |
| |