Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenhandfüllmesser für Pkw & LKW, geeicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-9879-54-05
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     9879-54-05
EAN/GTIN:
     4034138647505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
98795405 Reifenfüller Luftfüller Lu...
REIFENHANDFÜLLMESSER PKW LKW 987954...
Geeicht (ab Stempeldatum für zwei Jahre) Fülldruck: max. 12 bar für PKW/LKW Gummi-Schutzkappe schützt die Mechanik vor externen Stößen Überdrucksicherheits-Schutz leicht ablesbar gewichtsoptimierte Bauweise integrierter Knickschutz stabilisiert den Füllschlauch am Ausgang 500 mm langer Füllschlauch für schwer zugängliche Ventile mit Aufhängeöse ergonomische Bauweise Einhebelbedienung PTB-Zulassung Druckluftprüfen möglich auch ohne Druckbeaufschlagung Der Reifen-Handfüllmesser ist ausschließlich zum Prüfen, Befüllen und Entlüften von Reifen bestimmt. Das Gerät darf nur an einem Druckluftnetz betrieben werden, das den maximalen Betriebsdruck des Gerätes nicht überschreitet (siehe Gerätekennwerte) und mit einem Sicherheitsventil ausgestattet ist. Jede andere oder darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Seit 01. Januar 2015 gilt ein neues Mess- und Eichgesetz (MessEG), welches die Kennzeichnung von Messgeräten neu regelt. Es wird nun der Beginn der Eichfrist gekennzeichnet und nicht mehr der Ablauf der Eichfrist, wie es früher war. Ist auf der Eichplakette nun z.B. die "18" angedruckt, erfolgte die letzte Eichung im Jahr 2018 und gilt für zwei Jahre (2018 & 2019). Im darauffolgenden Jahr (2020) muss die Eichung erneuert werden.
Weitere Informationen:
VPE:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,86*
€ 173,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,77*
€ 172,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,69*
€ 165,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,70*
€ 160,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,18*
€ 138,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Normfest
9879-54-08
ab € 37,59*
Zubehör
Normfest
9879-66
ab € 1,82*
Zubehör
Normfest
9879-54-07
ab € 37,60*
Zubehör
Normfest
9879-54-06
ab € 8,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.