Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallventil mit hoher Mutter, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-9879-563-2
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     9879-563-2
EAN/GTIN:
     4034138889776
Suchbegriffe:
Autoreifenventil
Reifenventil KFZ
Ventillochdurchmesser: 11,3 + 0,4mm Felgendicke: 1,8 - 4mm Ventillänge: 42mm Schlüsselweite: 11mm Anzugsdrehmoment: 4 + -0,5Nm Druckbereich: bis max. 14bar Ventil komplett einfache Montage und Demontage Überwurfmutter passt über die Ventilkappe Aluventilkappe mit Dichtung 6KT Mutter mit Clip-Dichtung verhindert Beschädigung der Felge schont die Felge schwarz eloxiert dauerhafte Oberflächenbeschichtung, kein Abblättern der Farbe Korrosionsschutz, da Kappe und Körper aus gleichem Material sicher auch für schnelle Fahrzeuge (über 210 km/h) Ventil aus Leichtmetall (Aluminium) geringes Gewicht
Weitere Informationen:
VPE:
1
Weitere Suchbegriffe: 98795632, PKW VENTIL ALU SCHWARZ MIT HOHER MUTTER 98795632 Metallventil hoher Mutter schwarz Ventil Aluminium Alu Reifenventil Reifenwechsel Tunning schwarze Aluminiumventil Reifenventile Metall Ventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Normfest
9879-54-00
ab € 3,10*
Zubehör
Normfest
9879-54-041
ab € 18,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.