Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilverlängerungen Air-Flexx, Stahl flexibel, 215mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-9879-700-215
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     9879-700-215
EAN/GTIN:
     4034138900174
Suchbegriffe:
9879700215
AIR FLEXX VENTILVERLÄNGERUNG 215 mm...
drucklos bruchsicher flexibel Montage ohne Haltebügel (bis max. 215 mm Länge) stark verminderte Plattengefahr Luftdruckkontrolle jederzeit möglich, ohne Demontage der Radkappen an Einzelrädern geringeres Unfallrisiko weniger Spritverbrauch weniger Reifenverschleiß kürzere Reparaturstandzeiten mehr Fahrkomfort made in Germany Die air-flexx® Ventilverlängerungen haben wegen ihres mehrschichtigen Aufbaus viele Vorteile gegenüber handelsüblichen Ventilverlängerungen. Sie sind flexibel, aber dennoch so starr, dass sie ohne Felgenhalter eingesetzt werden können. Das Material ist extrem belastbar und wird während der normalen Lebensdauer eines Reifens – und weit darüber hinaus – nicht brüchig. air-flexx® Ventilverlängerungen stellen sicher, dass Sie jederzeit bequem eine Luftdruckkontrolle der Reifen durchführen können.
Weitere Informationen:
VPE:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.