Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Balkenschuhe SBG tzn 140x180 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SIMPSON Balkenschuhe SBG tzn 140x180 HP
SIMPSON Balkenschuhe SBG tzn 140x180 HP
Artikel-Nr.:
     C870-3523140455006
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     3523140455006
EAN/GTIN:
     3523140455006
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
SIMPSON Balkenschuhe SBG; feuerverzinkt (tzn); 140x180; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
140x180 HP
Material/Güte:
Stahl
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Abmessung 1:
140
Abmessung 2:
180
A:
140 mm
B:
180 mm
C:
27,5 mm
D:
55 mm
Vollausn.Anzahl HT:
26 mm
Vollausn.Anzahl NT:
16 mm
Teilausn.Anzahl HT:
16 mm
Teilausn.Anzahl NT:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1852/061/ 140/ 180/ /01
Weitere Suchbegriffe: SIMPSON Balkenschuhe SBG, Balkenschuhe, SBG
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,9732* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,50*
€ 76,755
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,47*
€ 74,3393
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,24*
€ 70,4956
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,39*
€ 68,2941
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,01*
€ 66,6519
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,33*
€ 58,7027
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.