Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Balkenträger TU (JANETU) tzn 16 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIMPSON Balkenträger TU (JANETU) tzn 16 HP
SIMPSON Balkenträger TU (JANETU) tzn 16 HP
Artikel-Nr.:
     C870-3523140810201
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3523140810201
Suchbegriffe:
Balkenträger
balkenträger simpson
balkenträger
SIMPSON Balkenträger TU (JANETU); feuerverzinkt (tzn); 16; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
16 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Abmessung 1:
16
A:
134 mm
B:
104,8 mm
C:
60 mm
T:
8,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2793/061/ 16,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: JANE-TU, SIMPSON Balkenträger TU
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,3162*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,0814*
€ 14,37687
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,9214*
€ 14,18647
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,1757*
€ 13,29908
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,1057*
€ 13,21578
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,3957*
€ 12,37088
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,2822*
€ 12,23582
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,9762*
€ 10,68168
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,3162*
€ 8,70628
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.