Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Sechskantschraube
>
DIN 571
>
Artikel
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben zn 12x220mm HP
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C870-4001796012198
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4001796012198
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571; Sechskant-Holzschrauben; galv. verzinkt; 12x220mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
12x220mm HP
DIN:
571
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
220 mm
d:
12 mm
k:
8 mm
s:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0008/001/ 12,0/ 220/ /01
... >
Befestigungsteile für den Holzbau
>
Sechskant-Holzschrauben
>
galv. verzinkt
Weitere Suchbegriffe:
Holzschraube DIN 571
,
Schraube DIN 571
,
Sechskantschraube DIN 571
,
Holzschraube ohne Norm
,
Sechskant-Holzschraube
,
Sechskantholzschraube
,
sechskant-holzschraube galv verzinkt
,
sechskant holzschraube
,
gal vz sechskant-holzschraube
,
Sechskant-Holzschrauben
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,4476*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3677*
€ 2,81756
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7076*
€ 0,84204
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6176*
€ 0,73494
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5976*
€ 0,71114
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5376*
€ 0,63974
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5176*
€ 0,61594
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4476*
€ 0,53264
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen