Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form A 1 m A2 M3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form A 1 m A2 M3mm
DIN 976 Gewindebolzen Form A 1 m A2 M3mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796013201
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796013201
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976; Gewindebolzen Form A 1 m A2; M3mm; 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M3mm
DIN:
976
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
3 mm
d:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3380/000/ 3,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: din 976, Gewindestangen, 975
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.