Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form A 1 m A2 M16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form A 1 m A2 M16mm
DIN 976 Gewindebolzen Form A 1 m A2 M16mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796013287
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796013287
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976; Gewindebolzen Form A 1 m A2; M16mm; 10 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16mm
DIN:
976
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackungsinhalt:
10 Stück
Durchmesser:
16 mm
d:
16 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3380/000/ 16,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: Gewindestange, din 976 edelstahl, din 976, din 976 8x100, Gewindestangen, 975
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,2242*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,9542*
€ 15,4155
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,8342*
€ 15,2727
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,1842*
€ 14,4992
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,7742*
€ 14,0113
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,2642*
€ 13,4044
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,2242*
€ 10,9768
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.