Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form A 1 m A2 M18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form A 1 m A2 M18mm
DIN 976 Gewindebolzen Form A 1 m A2 M18mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796013294
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796013294
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976; Gewindebolzen Form A 1 m A2; M18mm
Weitere Informationen:
Variante:
M18mm
DIN:
976
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Durchmesser:
18 mm
d:
18 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3380/000/ 18,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: din 976 edelstahl, din 976, din 976 8x100, Gewindestangen, 975
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,1748*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,5248*
€ 18,47451
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,4048*
€ 18,33171
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,7348*
€ 17,53441
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,1648*
€ 16,85611
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,5748*
€ 16,15401
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,1748*
€ 13,29801
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.