Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form A 1 m A2 M24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form A 1 m A2 M24mm
DIN 976 Gewindebolzen Form A 1 m A2 M24mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796013324
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796013324
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976; Gewindebolzen Form A 1 m A2; M24mm
Weitere Informationen:
Variante:
M24mm
DIN:
976
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Durchmesser:
24 mm
d:
24 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3380/000/ 24,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: din 976 edelstahl, din 976, din 976 8x100, Gewindestangen, 975
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,2357*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,6957*
€ 32,95788
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,1857*
€ 32,35098
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,9757*
€ 30,91108
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,9157*
€ 29,64968
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,1657*
€ 28,75718
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,2357*
€ 24,08048
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.