Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form A 1 m A2 M30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form A 1 m A2 M30mm
DIN 976 Gewindebolzen Form A 1 m A2 M30mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796013348
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796013348
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976; Gewindebolzen Form A 1 m A2; M30mm
Weitere Informationen:
Variante:
M30mm
DIN:
976
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Durchmesser:
30 mm
d:
30 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3380/000/ 30,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: din 976 a2, din 976, Gewindestangen, 975
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,6447*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,7347*
€ 53,23429
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,4547*
€ 52,90109
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,8647*
€ 49,81899
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,9247*
€ 48,70039
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,9547*
€ 47,54609
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,6447*
€ 40,03719
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.