Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschrauben Senkkopf-Z, Vollgewinde gleitbesch... zn 3,5x45mm Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD Plus Universalschrauben Senkkopf-Z, Vollgewinde gleitbesch... zn 3,5x45mm Box
JD Plus Universalschrauben Senkkopf-Z, Vollgewinde gleitbesch... zn 3,5x45mm Box
Artikel-Nr.:
     C870-4001796019364
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796019364
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
JD Plus Universalschrauben Senkkopf-Z, Vollgewinde gleitbeschichtet; galv. verzinkt; 3,5x45mm; Box 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,5x45mm Box
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Box
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
3,5 mm
Länge:
45 mm
d:
3,5 mm
dk:
7 mm
k:
2,1 mm
Kreuzschlitz:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1122/001/ 3,5/ 45/ /03
Weitere Suchbegriffe: JD Plus Spanplattenschrauben, Senkkopf, Vollgewinde, JD-79, Spanplattenschrauben, Vollgewinde, JD Plus Universalschrauben, ETA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02376* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,32*
€ 37,2708
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,11*
€ 37,0209
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,57*
€ 35,1883
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,46*
€ 33,8674
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,57*
€ 32,8083
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,76*
€ 28,2744
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.