Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschrauben Senkkopf-Z, Vollgewinde gleitbesch... zn 4,5x40mm Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD Plus Universalschrauben Senkkopf-Z, Vollgewinde gleitbesch... zn 4,5x40mm Box
JD Plus Universalschrauben Senkkopf-Z, Vollgewinde gleitbesch... zn 4,5x40mm Box
Artikel-Nr.:
     C870-4001796021763
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796021763
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
JD Plus Universalschrauben Senkkopf-Z, Vollgewinde gleitbeschichtet; galv. verzinkt; 4,5x40mm; Box 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,5x40mm Box
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Box
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
4,5 mm
Länge:
40 mm
d:
4,5 mm
dk:
9 mm
k:
2,7 mm
Kreuzschlitz:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1122/001/ 4,5/ 40/ /03
Weitere Suchbegriffe: JD Plus Spanplattenschrauben, Senkkopf, Vollgewinde, JD-79, Spanplattenschrauben, Vollgewinde, JD Plus Universalschrauben, ETA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02154* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,91*
€ 17,7429
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,87*
€ 17,6953
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,12*
€ 16,8028
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,64*
€ 16,2316
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,99*
€ 15,4581
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,77*
€ 12,8163
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.