Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschrauben mit I-Stern, Senkkopf, Teilgewinde... zn 3,5x40mm Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD Plus Universalschrauben mit I-Stern, Senkkopf, Teilgewinde... zn 3,5x40mm Box
JD Plus Universalschrauben mit I-Stern, Senkkopf, Teilgewinde... zn 3,5x40mm Box
Artikel-Nr.:
     C870-4001796031656
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796031656
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Torx-Spanplattenschrauben
torx spanplattenschrauben
JD Plus Universalschrauben mit I-Stern, Senkkopf, Teilgewinde mit Frästaschen unter dem Kopf gleitbeschichtet; I 15; galv. verzinkt; 3,5x40mm; Box 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,5x40mm Box
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Box
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
3,5 mm
Länge:
40 mm
d:
3,5 mm
dk:
7 mm
k:
2,1 mm
I-Stern:
I-15
Bestellartikel-Nr.:
0/1124/001/ 3,5/ 40/ /03
Weitere Suchbegriffe: JD Plus Spanpl.-Schrauben mit, I-Stern, Senkkopf, Teilgewinde, mit Fräsrippen unter dem Kopf, Fräsrippen, Teilgewinde, Spanplattenschrauben, JD Plus Universalschrauben, Universalschrauben, ETA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01582* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,65*
€ 25,7635
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,24*
€ 25,2756
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,16*
€ 23,9904
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,23*
€ 22,8837
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,67*
€ 22,2173
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,82*
€ 18,8258
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.