Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschrauben mit reduziert gewalztem Holzgewinde und I-Stern... zn 10x90mm KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stockschrauben mit reduziert gewalztem Holzgewinde und I-Stern... zn 10x90mm KP
Stockschrauben mit reduziert gewalztem Holzgewinde und I-Stern... zn 10x90mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796040863
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796040863
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschraube
Stockschrauben mit reduziert gewalztem Holzgewinde und I-Stern; mit Sechskant-Schlüsselfläche; galv. verzinkt; 10x90mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10x90mm KP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
90 mm
lm:
20 mm
lh:
57 mm
d:
10 mm
d1:
8,9 mm
sw:
8 mm
I-Stern Größe:
I25 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2231/001/ 10,0/ 90/ /02
Weitere Suchbegriffe: Stockschrauben, I-Stern, Torx
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0804*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8043*
€ 2,14712
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1403*
€ 0,16696
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1122*
€ 0,13352
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1038*
€ 0,12352
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1025*
€ 0,12198
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0804*
€ 0,09568
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.