Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschrauben mit I-Stern, Senkkopf, Vollgewind... zn 5x20mmx20 Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD Plus Universalschrauben mit I-Stern, Senkkopf, Vollgewind... zn 5x20mmx20 Box
JD Plus Universalschrauben mit I-Stern, Senkkopf, Vollgewind... zn 5x20mmx20 Box
Artikel-Nr.:
     C870-4001796042669
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796042669
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
JD Plus Universalschrauben mit I-Stern, Senkkopf, Vollgewinde mit Frästaschen unter dem Kopf gleitbeschichtet; I 20; galv. verzinkt; 5x20mmx20; Box 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5x20mmx20 Box
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Box
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
20 mm
Abmessung 3:
20
d:
5,0 mm
dk:
10 mm
k:
2,9 mm
I-Stern:
I-20
Bestellartikel-Nr.:
0/1125/001/ 5,0/ 20/ 20/03
Weitere Suchbegriffe: JD Plus Spanpl.-Schrauben mit, I-Stern, Senkkopf, Vollgewinde, mit Fräsrippen unter dem Kopf, Spanplattenschrauben, JD-79, Vollgewinde, Fräsrippen, JD Plus Universalschrauben, ETA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01918* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,85*
€ 30,7615
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,61*
€ 30,4759
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,35*
€ 28,9765
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,21*
€ 27,6199
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,65*
€ 26,9535
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,18*
€ 22,8242
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.