Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z, Teilgewinde zn-gelb 3x45mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z, Teilgewinde zn-gelb 3x45mm KP
JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z, Teilgewinde zn-gelb 3x45mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796050138
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796050138
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube pz senkkopf
JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z, Teilgewinde; galv. verzinkt gelb chromatiert; 3x45mm; KP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3x45mm KP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt gelb chromatiert
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
3 mm
Länge:
45 mm
d:
3,0 mm
dk:
6 mm
k ­:
1,8 mm
Kreuzschlitz Größe:
1 mm
m ­:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1132/021/ 3,0/ 45/ /02
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube teilgewinde, JD-79 Spanpl.-Schrauben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,01065* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,98*
€ 3,5462
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,90*
€ 3,451
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.