Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbänder mit KU-Zunge aus natürlichem Nylon 6.6 schwarz 4,8x200mm Btl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbänder mit KU-Zunge aus natürlichem Nylon 6.6 schwarz 4,8x200mm Btl
Kabelbänder mit KU-Zunge aus natürlichem Nylon 6.6 schwarz 4,8x200mm Btl
Artikel-Nr.:
     C870-4001796065248
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796065248
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbänder mit KU-Zunge aus natürlichem Nylon 6.6; schwarz; 4,8x200mm; Btl 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,8x200mm Btl
Material/Güte:
Nylon 6.6
Farbe:
schwarz
Verpackung:
Beutel
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Abmessung 1:
4,8 mm
Länge:
200 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/4623/705/ 4,8/ 200/ /17
Weitere Suchbegriffe: Kabelbänder, Kabelband
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.