Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf und Innensechsrund I25 zn 5,5x25mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf und Innensechsrund I25 zn 5,5x25mm HP
DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf und Innensechsrund I25 zn 5,5x25mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796102516
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796102516
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube torx
linsenkopfschraube
DIN 7504; Bohrschrauben mit Linsenkopf und Innensechsrund; I25; galv. verzinkt; 5,5x25mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5,5x25mm HP
DIN:
7504
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
5,5 mm
Länge:
25 mm
d:
5,5 mm
Bohrbereich von/bis:
1,75/5,25 mm
dk:
10,8 mm
I-Stern:
25 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6054/001/ 5,5/ 25,0/ /01
Weitere Suchbegriffe: Bohrschrauben mit Linsenkopf, Linsenkopf, I-Stern, Torx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,31*
€ 33,6889
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,89*
€ 33,1891
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,60*
€ 31,654
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,60*
€ 30,464
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,04*
€ 29,7976
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,82*
€ 24,7758
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.