Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSM-Betonschrauben B Sechskant, mit Sc... Zinklamellenüberzug fl zn nc 8x80mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TSM-Betonschrauben B Sechskant, mit Sc... Zinklamellenüberzug fl zn nc 8x80mm HP
TSM-Betonschrauben B Sechskant, mit Sc... Zinklamellenüberzug fl zn nc 8x80mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796119163
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796119163
Suchbegriffe:
Betonschraube
TSM-Betonschrauben B Sechskant, mit Scheibe unter dem Kopf; Zinklamellenüberzug fl zn nc -240h; 8x80mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
8x80mm HP
Veredelung:
Zinklamellenüberzug fl zn nc -240h
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
80 mm
d:
8 mm
l:
80 mm
s:
SW 13 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6123/289/ 8,0/ 80/ /01
Weitere Suchbegriffe: TSM-Betonschrauben B, Sechskant, mit Scheibe, unter dem Kopf, Betonschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7369*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9769*
€ 1,16251
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9569*
€ 1,13871
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9069*
€ 1,07921
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8869*
€ 1,05541
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8669*
€ 1,03161
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7369*
€ 0,87691
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.