Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSM-Betonschrauben B Sechskant, mit S... Zinklamellenüberzug fl zn nc 10x90mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TSM-Betonschrauben B Sechskant, mit S... Zinklamellenüberzug fl zn nc 10x90mm HP
TSM-Betonschrauben B Sechskant, mit S... Zinklamellenüberzug fl zn nc 10x90mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796119392
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796119392
Suchbegriffe:
Betonschraube
TSM-Betonschrauben B Sechskant, mit Scheibe unter dem Kopf; SW15; Zinklamellenüberzug fl zn nc -240h; 10x90mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10x90mm HP
Veredelung:
Zinklamellenüberzug fl zn nc -240h
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
90 mm
d:
10 mm
l:
90 mm
s:
SW 15 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6123/289/ 10,0/ 90/ /01
Weitere Suchbegriffe: TSM-Betonschrauben B, Sechskant, mit Scheibe, unter dem Kopf, Betonschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9097*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1897*
€ 1,41574
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1797*
€ 1,40384
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1197*
€ 1,33244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0897*
€ 1,29674
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0797*
€ 1,28484
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,9097*
€ 1,08254
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.