Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HV-Sechskantschrauben 10.9 DIN EN 14399-4 Fabr.Peiner... HV-tzn M12x50mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HV-Sechskantschrauben 10.9 DIN EN 14399-4 Fabr.Peiner... HV-tzn M12x50mm HP
HV-Sechskantschrauben 10.9 DIN EN 14399-4 Fabr.Peiner... HV-tzn M12x50mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796120206
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796120206
Suchbegriffe:
DIN 6914
DIN 6914 Schraube
DIN 6914 Sechskantschraube
Schraube DIN 6914
HV-Sechskantschrauben 10.9 DIN EN 14399-4 Fabr.Peiner mit CE-Zeichen; HV-feuerverz. (tzn); M12x50mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x50mm HP
ISO:
14399
Material/Güte:
St
Veredelung:
HV-feuerverz. (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
50 mm
d:
12 mm
s:
22 mm
k:
8 mm
b 1/2:
21/23 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0150/062/ 12,0/ 50/ /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6914, DIN EN 14399-4, Sechskantschraube DIN EN 14399-4, Sechskantschraube ohne Norm, din 6914 m12, din 6914, HV-Sechskantschrauben, Sechskantschrauben, Peiner
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4865*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7865*
€ 0,93594
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6665*
€ 0,79314
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6365*
€ 0,75744
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5865*
€ 0,69794
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5765*
€ 0,68604
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4865*
€ 0,57894
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.