Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HV-Sechskantschrauben 10.9 DIN EN 14399-4 Fabr.Peiner... HV-tzn M12x85mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HV-Sechskantschrauben 10.9 DIN EN 14399-4 Fabr.Peiner... HV-tzn M12x85mm HP
HV-Sechskantschrauben 10.9 DIN EN 14399-4 Fabr.Peiner... HV-tzn M12x85mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796120275
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796120275
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
HV-Sechskantschrauben 10.9 DIN EN 14399-4 Fabr.Peiner mit CE-Zeichen; HV-feuerverz. (tzn); M12x85mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x85mm HP
ISO:
14399
Material/Güte:
St
Veredelung:
HV-feuerverz. (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
85 mm
d:
12 mm
s:
22 mm
k:
8 mm
b 1/2:
21/23 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0150/062/ 12,0/ 85/ /01
Weitere Suchbegriffe: HV-Sechskantschrauben, Sechskantschrauben, Peiner
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4538*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7338*
€ 0,87322
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6238*
€ 0,74232
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6038*
€ 0,71852
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5438*
€ 0,64712
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5338*
€ 0,63522
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4538*
€ 0,54002
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.