Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HV-Sechskantschrauben 10.9 DIN EN 14399-4 Fabr.Peiner... HV-tzn M12x95mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HV-Sechskantschrauben 10.9 DIN EN 14399-4 Fabr.Peiner... HV-tzn M12x95mm HP
HV-Sechskantschrauben 10.9 DIN EN 14399-4 Fabr.Peiner... HV-tzn M12x95mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796120299
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796120299
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
HV-Sechskantschrauben 10.9 DIN EN 14399-4 Fabr.Peiner mit CE-Zeichen; HV-feuerverz. (tzn); M12x95mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x95mm HP
ISO:
14399
Material/Güte:
St
Veredelung:
HV-feuerverz. (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
95 mm
d:
12 mm
s:
22 mm
k:
8 mm
b 1/2:
21/23 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0150/062/ 12,0/ 95/ /01
Weitere Suchbegriffe: HV-Sechskantschrauben, Sechskantschrauben, Peiner
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5687*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8987*
€ 1,06945
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8187*
€ 0,97425
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7687*
€ 0,91475
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7387*
€ 0,87905
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7087*
€ 0,84335
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5687*
€ 0,67675
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.