Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HV-Sechskantschrauben 10.9 DIN EN 14399-4 Fabr.Peiner... HV-tzn M16x70mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HV-Sechskantschrauben 10.9 DIN EN 14399-4 Fabr.Peiner... HV-tzn M16x70mm HP
HV-Sechskantschrauben 10.9 DIN EN 14399-4 Fabr.Peiner... HV-tzn M16x70mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796120442
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796120442
Suchbegriffe:
DIN 6914
DIN 6914 Schraube
DIN 6914 Sechskantschraube
Schraube DIN 6914
HV-Sechskantschrauben 10.9 DIN EN 14399-4 Fabr.Peiner mit CE-Zeichen; HV-feuerverz. (tzn); M16x70mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x70mm HP
ISO:
14399
Material/Güte:
St
Veredelung:
HV-feuerverz. (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
70 mm
d:
16 mm
s:
27 mm
k:
10 mm
b 1/2:
26/28 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0150/062/ 16,0/ 70/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0946*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6546*
€ 1,96897
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,5346*
€ 1,82617
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5046*
€ 1,79047
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4346*
€ 1,70717
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3846*
€ 1,64767
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0946*
€ 1,30257
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.