Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN 931 M12x85mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN 931 M12x85mm HP
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN 931 M12x85mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796132711
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796132711
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8; DIN 931; M12x85mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x85mm HP
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
85 mm
d:
12 mm
b=l<125 mm:
30 mm
b=l 125-200 mm:
36 mm
b=l>200 mm:
49 mm
k:
7,5 mm
s:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0202/000/ 12,0/ 85/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,595*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1919* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,405*
€ 15,95195
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,235*
€ 15,74965
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,495*
€ 14,86905
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,135*
€ 14,44065
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,585*
€ 13,78615
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,595*
€ 11,41805
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.