Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN 931 M14x65mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN 931 M14x65mm HP
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN 931 M14x65mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796133046
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796133046
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8; DIN 931; M14x65mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M14x65mm HP
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
14 mm
Länge:
65 mm
d:
14 mm
b=l<125 mm:
34 mm
b=l 125-200 mm:
40 mm
b=l>200 mm:
53 mm
k:
8,8 mm
s:
22 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0202/000/ 14,0/ 65/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,475*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1895* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,215*
€ 15,72585
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,095*
€ 15,58305
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,505*
€ 14,88095
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,085*
€ 14,38115
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,455*
€ 13,63145
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,475*
€ 11,27525
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.