Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931) M20x70mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931) M20x70mm HP
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931) M20x70mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796134050
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796134050
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8; DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931); M20x70mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20x70mm HP
ISO:
4014
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
20 mm
Länge:
70 mm
d:
20 mm
b=l<125 mm:
46 mm
b=l 125-200 mm:
52 mm
b=l>200 mm:
65 mm
k:
12,5 mm
s:
30 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0202/000/ 20,0/ 70/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,5925*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7837* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,8525*
€ 31,95448
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,5225*
€ 31,56178
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,3425*
€ 30,15758
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,2725*
€ 28,88428
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,7225*
€ 28,22978
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,5925*
€ 23,31508
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.