Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN 931 zn M12x50mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN 931 zn M12x50mm HP
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN 931 zn M12x50mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796137808
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796137808
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8; DIN 931; galv. verzinkt; M12x50mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x50mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
50 mm
d:
12 mm
b=l<125 mm:
30 mm
b=l 125-200 mm:
36 mm
b=l>200 mm:
49 mm
k:
7,5 mm
s:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0202/001/ 12,0/ 50/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2898*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.