Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN 931 zn M12x260mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN 931 zn M12x260mm HP
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN 931 zn M12x260mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796138089
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796138089
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8; DIN 931; galv. verzinkt; M12x260mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x260mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
260 mm
d:
12 mm
b=l<125 mm:
30 mm
b=l 125-200 mm:
36 mm
b=l>200 mm:
49 mm
k:
7,5 mm
s:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0202/001/ 12,0/ 260/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,7375*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,9895* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,1575*
€ 39,45743
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,7775*
€ 39,00523
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,0175*
€ 36,91083
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,9075*
€ 35,58993
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,8575*
€ 34,34043
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,7375*
€ 29,43763
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.