Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN 931 zn M14x120mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN 931 zn M14x120mm HP
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN 931 zn M14x120mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796138294
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796138294
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8; DIN 931; galv. verzinkt; M14x120mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M14x120mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
14 mm
Länge:
120 mm
d:
14 mm
b=l<125 mm:
34 mm
b=l 125-200 mm:
40 mm
b=l>200 mm:
53 mm
k:
8,8 mm
s:
22 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0202/001/ 14,0/ 120/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,185*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5237* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,305*
€ 40,82295
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,785*
€ 40,20415
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,135*
€ 38,24065
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,075*
€ 36,97925
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,025*
€ 35,72975
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,185*
€ 31,16015
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.