Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN EN ISO 4014 (ehem.... zn-gelb M16x200mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN EN ISO 4014 (ehem.... zn-gelb M16x200mm HP
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN EN ISO 4014 (ehem.... zn-gelb M16x200mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796142765
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796142765
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8; DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931); galv. verzinkt gelb chromatiert; M16x200mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x200mm HP
ISO:
4014
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt gelb chromatiert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
200 mm
d:
16 mm
b=l<125 mm:
38 mm
b=l 125-200 mm:
44 mm
b=l>200 mm:
57 mm
k:
10 mm
s:
24 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0202/021/ 16,0/ 200/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0447*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,4047*
€ 1,67159
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3947*
€ 1,65969
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,3247*
€ 1,57639
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2847*
€ 1,52879
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2447*
€ 1,48119
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,0447*
€ 1,24319
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.