Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft 10.9 DIN 931 M10x65mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft 10.9 DIN 931 M10x65mm HP
DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft 10.9 DIN 931 M10x65mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796147616
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796147616
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931; Sechskantschrauben mit Schaft 10.9; DIN 931; M10x65mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x65mm HP
DIN:
931
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
65 mm
d:
10 mm
b=l<125 mm:
26 mm
b=l 125-200 mm:
32 mm
b=l>200 mm:
45 mm
k:
6,4 mm
s:
17 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0203/000/ 10,0/ 65/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1749* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,71*
€ 28,2149
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,06*
€ 27,4414
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,31*
€ 26,5489
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,28*
€ 25,3232
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,79*
€ 24,7401
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,49*
€ 20,8131
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.