Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft 10.9 DIN 931 zn-getemp. M12x140mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft 10.9 DIN 931 zn-getemp. M12x140mm HP
DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft 10.9 DIN 931 zn-getemp. M12x140mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796150739
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796150739
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931; Sechskantschrauben mit Schaft 10.9; DIN 931; galv. verzinkt getempert; M12x140mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x140mm HP
DIN:
931
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt getempert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
140 mm
d:
12 mm
b=l<125 mm:
30 mm
b=l 125-200 mm:
36 mm
b=l>200 mm:
49 mm
k:
7,5 mm
s:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0203/002/ 12,0/ 140/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,785*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6557* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,965*
€ 51,12835
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,925*
€ 51,08075
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,055*
€ 47,66545
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,785*
€ 46,15415
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,645*
€ 44,79755
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,785*
€ 39,01415
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.