Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft 10.9 DIN 931 zn-getemp. M14x50mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft 10.9 DIN 931 zn-getemp. M14x50mm HP
DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft 10.9 DIN 931 zn-getemp. M14x50mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796150814
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796150814
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931; Sechskantschrauben mit Schaft 10.9; DIN 931; galv. verzinkt getempert; M14x50mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M14x50mm HP
DIN:
931
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt getempert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
14 mm
Länge:
50 mm
d:
14 mm
b=l<125 mm:
34 mm
b=l 125-200 mm:
40 mm
b=l>200 mm:
53 mm
k:
8,8 mm
s:
22 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0203/002/ 14,0/ 50/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,005*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4601* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,715*
€ 36,55085
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,315*
€ 36,07485
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,965*
€ 34,46835
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,705*
€ 32,96895
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,905*
€ 32,01695
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,005*
€ 27,37595
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.