Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft 10.9 DIN 931 zn-getemp. M14x65mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft 10.9 DIN 931 zn-getemp. M14x65mm HP
DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft 10.9 DIN 931 zn-getemp. M14x65mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796150845
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796150845
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931; Sechskantschrauben mit Schaft 10.9; DIN 931; galv. verzinkt getempert; M14x65mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M14x65mm HP
DIN:
931
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt getempert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
14 mm
Länge:
65 mm
d:
14 mm
b=l<125 mm:
34 mm
b=l 125-200 mm:
40 mm
b=l>200 mm:
53 mm
k:
8,8 mm
s:
22 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0203/002/ 14,0/ 65/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5672*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7672*
€ 0,91297
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7572*
€ 0,90107
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7172*
€ 0,85347
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6972*
€ 0,82967
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6772*
€ 0,80587
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5672*
€ 0,67497
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.